93453 Strong Edge Vliesscheibe SE-DR, 75mm, A FIN
Scotch-Brite™ Roloc™ Strong Edge Vliesscheibe SE-DR
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:93453
Rubix:3478191
Hersteller:7000046149
EAN:0048011934532



Produktdetails : 93453 Strong Edge Vliesscheibe SE-DR, 75mm, A FIN
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SC-DR ist besonders robust und zeichnet sich durch eine hohe Kantenfestigkeit aus. Diese Vliesscheibe wird für Reinigungsarbeiten und zur Verringerung der Rautiefe auf allen Metallen eingesetzt.
3M™ 9415 PC mit Polyesterträger ist auf einer Seite mit einem wiederlösbaren Klebstoff („Post it® Haftnotiz Effekt“) ausgestattet. Die andere Seite ist mit einem Klebstoff für permanente Verklebungen versehen. Das 0,08 mm dicke und bis +65 °C temperaturbeständige Klebeband eignet sich besonders für Werbe und Verkaufsförderungsmaterialien, austauschbare Planungs und Präsentationsunterlagen und zum wiederlösbaren Befestigen von Plastik und Kundenkarten.
Stärken
• Gewebeunterlage
• Kein Zusetzen
• Offene Konstruktion
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15,65 g |
|---|---|
| Durchmesser | 75 mm |
| Körnung | fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
327,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
389,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage