27615 Radial Bristle Disc, rot, 14,2mm x 1,58mm, P220
Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:27615
Rubix:3478083
Hersteller:7100002321
EAN:0048011276151






Dokumente
Produktdetails : 27615 Radial Bristle Disc, rot, 14,2mm x 1,58mm, P220
Bauen Sie sich für Ihre individuellen Bedürfnisse die passende Bürste. Mit den radialen Einzelsegmenten der Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB erhalten Sie die bewährte Scotch-Brite™ Bristle Technologie des in Vollkunststoff vergossenen 3M Keramikschleifkorns und erzielen über die gesamte Lebensdauer hinweg konstante Arbeitsergebnisse. Diese Kunststoffbürste ist ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen bei schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, da sie auch in kleineren Durchmessern erhältlich ist. Mit dem 3M™ Spanndorn MN-AC 990 werden die einzelnen Segmente (1 Segment = ca. 1,6 mm breit) bis zu einer Breite von 12,7 mm zusammengefasst.
Diese Scheiben sind jetzt mit einem erweiterten Körnung bis 1.000+ erhältlich und eignen sich damit ideal für ein breites Anwendungsspektrum, von aggressivem Materialabtrag bis hin zur Feinbearbeitung. Effektiv auf einer Vielzahl von Oberflächen, darunter alle Metalle, Verbundwerkstoffe, Holzarten, Farben, Grundierungen und andere Beschichtungen. Schleifpapierscheiben erzielen bessere Ergebnisse und halten länger, wenn die Schleiffläche möglichst staubfrei ist. Die patentierte Multihole-Lochung der 3M Xtract™ verbessert die Staubabsaugung und übertrifft die Leistung herkömmlicher Designs mit 5 oder 6 Löchern. Dieses innovative Muster ermöglicht einen schnellen Scheibenwechsel, ohne dass die Scheibe mit dem Scheibenteller ausgerichtet werden muss. Für eine optimale Staubentfernung kombinieren Sie die Scheibe mit einem 3M Xtract™ Stützteller und einem 3M Xtract™ Exzenterschleifer mit Staubabsaugung (beide separat erhältlich). Der langlebige Folienträger bietet eine höhere Reißfestigkeit als Papierscheiben und sorgt so für zusätzliche Haltbarkeit und Kantenstabilität sowohl bei Nass- als auch bei Trockenanwendungen. Unser komplettes Sortiment an 3M™ Hookit™ Schleifscheiben eignet sich perfekt für Umgebungen, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub oder Schmutz verunreinigt werden können. Hookit Schleifscheiben sind weniger aggressiv als 3M™ Stikit™ Schleifscheiben und eignen sich daher ideal für feineres Finish. Hookit Schleifscheiben lassen sich leicht an einem kletthaftenden Stützteller befestigen, sauber entfernen und während der gesamten Standzeit des Schleifmittels wiederverwenden, was die Kosteneffizienz und den Komfort erhöht.
Stärken
• Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke
• Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
• Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
• Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
• Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
• Einsatz auf Geradeschleifer oder biegsamer Welle
Anwendungen
Finishen - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7,81 g |
|---|---|
| Durchmesser | 14 mm |
| Körnung | 220 |
| 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,88 € exkl. MwSt.
/ 192 Stück
317,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort