33083 Radial Bristle Brush weiß, 203,2mm x 25,4mm, P120, Typ S
Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB mit Kunststoff-Flansch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:B61219
Rubix:3475106
Hersteller:7100138334
EAN:0048011330839

Dokumente
Produktdetails : 33083 Radial Bristle Brush weiß, 203,2mm x 25,4mm, P120, Typ S
Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB ist eine mit keramischen Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbürste, die konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen. Aufgrund ihrer Konzeption sind sie sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet.
Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.
Stärken
• Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke Typ S: Aggressivere Variante mit geraden Borsten
• Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
• Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
• Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
• Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
• Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamer Welle
Anwendungen
Entgraten – Finishen – Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 203 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 31,75 mm |
| Nutzung | luft- und raumfahrt;industrie allgemein;metallbearbeitung;transport und schwermaschinen |
| Körnung | 120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
404,80 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
481,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage