33082N Radial Bristle Brush gelb, 203,2mm x 25,4mm, P80, Typ S

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB mit Kunststoff-Flansch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:33082
Rubix:3475105
Hersteller:7100138333
EAN:0048011330822
brand logo
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser203,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 33082N Radial Bristle Brush gelb, 203,2mm x 25,4mm, P80, Typ S


Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB ist eine mit keramischen Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbürste, die konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen. Aufgrund ihrer Konzeption sind sie sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet.
Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.

Stärken


• Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke Typ S: Aggressivere Variante mit geraden Borsten
• Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
• Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
• Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
• Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
• Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamer Welle

Anwendungen

Entgraten - Finishen - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung782,5 g
Außendurchmesser203,2 mm
Bohrungsdurchmesser9,398 mm
Nutzungluft- und raumfahrt;industrie allgemein;metallbearbeitung;transport und schwermaschinen
Körnung80
25,4 mm
438,78 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
522,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage