33178 Radial Bristle Brush Einzelseg., gelb, 193,5mm, P80, Typ C
Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB Einzelsegmente
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:AB01427
Rubix:3478052
Hersteller:7100138303

Dokumente
Produktdetails : 33178 Radial Bristle Brush Einzelseg., gelb, 193,5mm, P80, Typ C
Scotch-Brite™ BB-ZB radiale Bürsten und Einzelsegmente sind mit Cubitron™ Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbürsten die konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen und sehr gut geeignet für schwer zugängliche Bereiche und die Entfernung zäher Beschichtungen wie zum Besipiel Dichtmassen. Im Vergleich zu herkömmlichen Drahtbürsten bieten sie erhöhte Sicherheit.
Das robuste Nylon-Faservlies der Scotch-Brite™ Vliesscheibe SC-DH mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage mit einer breiten Körnungsreihe ermöglicht ein gleichmäßiges Ausschleifen bei geringster Rautiefe.
Stärken
Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke Typ S: Aggressivere Variante mit geraden Borsten;Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen;Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen;Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer;Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste;Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamer Welle
Anwendungen
Überblenden auf nahezu allen Materialien, Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsame Welle
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 193,675 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
863,10 € exkl. MwSt.
/ 70 Stück
1.027,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage