60332 Light Grinding and Blending Vliesscheibe rot, 115mm x 22mm
Scotch-Brite Light Grinding and Blending Vliesscheibe GB-DH
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:64399
Rubix:3477997
Hersteller:7000046263
EAN:00048011643991

Produktdetails : 60332 Light Grinding and Blending Vliesscheibe rot, 115mm x 22mm
Die Scotch-Brite Vliesscheibe GB-DH ist eine aggressive und kantenstabile Variante mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage. Die Kombination aus Keramikschleifkorn und Faservlis ermöglicht ein leichtes Schleifen und Angleichen in Verbindung mit einem gratfreien Oberflächenfinish. Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte sowie gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten sind problemlos möglich. Trotz Abtrag ist kein Unterschleifen der Oberfläche möglich. Das Kletthaftsystem mit Zentrierung ermöglicht eine exakte Positionierung der Scheibe und reduziert dadurch Vibrationen um bis zu 50 %. Das System ist die etablierte Profilösung zur Oberflächenverbesserung auf allen Winkelschleifern.
Zwei Technologien vereint in einem Produkt. Die Verbindung von Faservliesmaterial und einem langlebigen Keramikkorn ermöglicht hohe Abtragsraten in Verbindung mit einem vergleichsweise feinen Finish. Im Gegensatz zu konventionellen Schleifmitteln ist hier ein Unterschleifen kaum möglich – Schweißnähte und -punkte abtragen ohne Unterschleifen mit sanftem Finish. Scotch-Brite Vliesscheiben GB-DH knüpfen ideal an Vorschliffe mit 3M Cubitron II Fiber- oder Fächerschleifscheiben an.
Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe GB-DH ist eine aggressive und kantenstabile Variante mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage. Die Kombination aus Keramikschleifkorn und Faservlis ermöglicht ein leichtes Schleifen und Angleichen in Verbindung mit einem gratfreien Oberflächenfinish. Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte sowie gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten sind problemlos möglich. Trotz Abtrag ist kein Unterschleifen der Oberfläche möglich. Das Kletthaftsystem mit Zentrierung ermöglicht eine exakte Positionierung der Scheibe und reduziert dadurch Vibrationen um bis zu 50 %. Das System ist die etablierte Profilösung zur Oberflächenverbesserung auf allen Winkelschleifern.
Stärken
Kombination aus Faservlies und Keramikschleifkorn;Dreidimensionale, sehr harte Faservlieskonstruktion auf dichtem Trägermaterial;Trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberfläche möglich;Zentrierung reduziert Vibrationen um bis zu 50 % und erleichtert Wechseln der Scheiben;Hohe Abtragsrate und Produktivität;Einsatz auf Winkelscheifer
Anwendungen
Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte, gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 38,1 g |
|---|---|
| Durchmesser | 115 mm |
| Körnung | grob |
| Anwendung | schleifen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
188,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage