65220 Durable Flex Vliesrolle DF-RL, 100mm x 10m, SiC UFN

Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesrolle DF-RL

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:AB01465
Rubix:3477855
Hersteller:7100182484
EAN:04046719858309
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge10000 mm
Breite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 65220 Durable Flex Vliesrolle DF-RL, 100mm x 10m, SiC UFN


Die Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesrolle ist zum Entgraten, Finishen, Überblenden und Reinigen einsetzbar. Unsere Flex Rollen sind aggressive und alterungsbeständige Vliesrollen. Das verstärkte, dehnungsarmes Trägermaterial steht für gute Flexibilität und Kantenbeständigkeit. Diese Flex Rollen eignen sich hervorragend für tragbare Bandschleifer.
Die Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesrolle ist eine robuste und langlebige Vliesrolle. Sie werden zum Entgraten, Finishen, Verblenden und Reinigen verwendet.

Stärken

Aggressive und langlebige Vliesrolle;Verstärkte, dehnungsarme Rückseite bietet gute Flexibilität und hohe Kantenbeständigkeit;Verwendung zum Entgraten, Finishen, Verblenden und Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Länge10000 mm
Breite100 mm
Werkstoffsiliziumkarbid
Körnungsehr fein
231,80 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
275,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage