3210033070 Aluminium-Montagetritt 2 Stufen
Aluminium-Montagetritt 2 Stufen
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:50172
Rubix:2901332
Produktdetails : 3210033070 Aluminium-Montagetritt 2 Stufen
- Montagetritt aus Aluminium
- Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
- 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 510 x 300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Stufenabstand 200 mm
- Belastung max. 300 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
386,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



