Referenzen
ACE:A2X6EUS
Rubix:486083
Hersteller:A2X6EUS

Produktdetails : A2X6EUS Schwerer Industrie-Stossdämpfer
Die ACE Industriestoßdämpfer sind leistungsstark und anpassbar. Es handelt sich dabei um robuste, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente mit sehr hohen Energieaufnahmen und großer Bandbreite an Dämpfungswerten. Die schweren Industriestoßdämpfer sind die erste Wahl bei Schwerlastanwendungen und im Schwermaschinenbau, wenn keine genauen Einsatzdaten feststehen.
Schwerer Industrie-Stoßdämpfer A 2, einstellbar, Fußbefestigung S 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19300 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Hub | 152 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.788,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.128,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage