MC64100EUM-1-V4A Industrie-Stossdämpfer selbsteinstellend, V4A

Industrie-Stoßdämpfer selbsteinst. aus Edelstahl 1.4404

Siehe technische Informationen
Referenzen
ACE:MC64100EUM-1-V4A
Rubix:486503
Hersteller:MC64100EUM-1-V4A
MC64100EUM-1-V4A Industrie-Stossdämpfer selbsteinstellend, V4A
Technische Zusammenfassung
Typmc
Hub99,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MC64100EUM-1-V4A Industrie-Stossdämpfer selbsteinstellend, V4A


Diese selbsteinstellenden Stoßdämpfer der innovativen MAGNUM-Serie von ACE sind mit modernster Dämpfungstechnik ausgestattet. Sie profitieren von der längeren Lebensdauer der Produkte selbst in schwierigsten Umgebungen. Dafür sorgen neueste Dichtungstechnik, ein gehärtetes Führungslager sowie der integrierte Festanschlag. Durch die hohe Energieaufnahme in kompakter Bauform und einen großen Bereich der effektiven Masse (zwischen 3 kg und 63700 kg!) ergeben sich neue Perspektiven hinsichtlich Dämpfergröße und Ausnutzung der Maschinenleistung. Das durchgehende Außengewinde und das umfangreiche auf die MAGNUM-Serie abgestimmte Zubehör eröffnen neue Möglichkeiten in der Konstruktion und Montage. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Industrie-Stoßdämpfer MC, selbsteinstellend, Gewinde metrisch, V4A

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3700 g
Typmc
Hub99,4 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84879059
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.734,90 exkl. MwSt.
/ Stück
2.064,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage