MC64150EUM-0 Industrie-Stossdämpfer selbsteinstellend

Industrie-Stoßdämpfer selbsteinstellend

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:MC64150EUM-0
Rubix:118603
Hersteller:MC64150EUM-0
EAN:4049012003032
MC64150EUM-0 Industrie-Stossdämpfer selbsteinstellend

Technische Zusammenfassung

Typmc
Hub150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MC64150EUM-0 Industrie-Stossdämpfer selbsteinstellend


Diese selbsteinstellenden Stoßdämpfer der innovativen MAGNUM-Serie von ACE sind mit modernster Dämpfungstechnik ausgestattet. Sie profitieren von der längeren Lebensdauer der Produkte selbst in schwierigsten Umgebungen. Dafür sorgen neueste Dichtungstechnik, ein gehärtetes Führungslager sowie der integrierte Festanschlag. Durch die hohe Energieaufnahme in kompakter Bauform und einen großen Bereich der effektiven Masse (zwischen 3 kg und 63700 kg!) ergeben sich neue Perspektiven hinsichtlich Dämpfergröße und Ausnutzung der Maschinenleistung. Das durchgehende Außengewinde und das umfangreiche auf die MAGNUM-Serie abgestimmte Zubehör eröffnen neue Möglichkeiten in der Konstruktion und Montage. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Industrie-Stoßdämpfer MC, selbsteinstellend, Gewinde metrisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5100 g
Typmc
Hub150 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84879059
1.062,69 exkl. MwSt.
/ Stück
1.264,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen