Referenzen
ACE:A2X6EUR
Rubix:134903
Hersteller:A2X6EUR

Produktdetails : A2X6EUR Schwerer Industrie-Stossdämpfer
Die ACE Industriestoßdämpfer sind leistungsstark und anpassbar. Es handelt sich dabei um robuste, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente mit sehr hohen Energieaufnahmen und großer Bandbreite an Dämpfungswerten. Die schweren Industriestoßdämpfer sind die erste Wahl bei Schwerlastanwendungen und im Schwermaschinenbau, wenn keine genauen Einsatzdaten feststehen.
Schwerer Industrie-Stoßdämpfer A 2, einstellbar, Flansch Rückseite
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19300 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Hub | 152 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.719,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.046,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage