MA3325EUM Industrie-Stossdämpfer einstellbar

Industrie-Stoßdämpfer einstellbar

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:MA3325EUM
Rubix:107846
Hersteller:MA3325EUM
MA3325EUM Industrie-Stossdämpfer einstellbar

Technische Zusammenfassung

Typma
Hub23,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA3325EUM Industrie-Stossdämpfer einstellbar


ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente. Wenn das Dämpfungsverhalten von selbsteinstellenden Stoßdämpfern nicht ausreicht, kann die einstellbare MA-Serie exakt auf die jeweilige Aufgabe angepasst werden. Alle Typen haben einen integrierten Festanschlag. Durch die langen Hübe (MA900 mit 40 mm) entstehen nur sehr geringe Brems- und Stützkräfte. Der MA150 ist mit dem bewährten Rollmembransystem (MC150 bis MC600 Serie) ausgestattet und verfügt daher über alle Vorteile dieser Technik. Durch die stufenlose Einstellung deckt die MA-Serie einen effektiven Massenbereich von 0,2 kg bis 2040 kg ab. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Industrie-Stoßdämpfer MA, einstellbar, Gewinde metrisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht540 g
Typma
Hub23,2 mm
Min. Temperatur-12 °C
Max. Temperatur66 °C
Länge138 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84879059
238,98 exkl. MwSt.
/ Stück
284,39 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std