Referenzen
SMC:RB1412S
Rubix:2170831
Hersteller:RB1412S
EAN:3618036250848



Dokumente
Produktdetails : RB1412S Stossdämpfer
Der RB-Stoßdämpfer verfügt über eine speziell konzipierte Öffnung, die unterschiedliche Geschwindigkeiten und Lasten ausgleicht, um ohne zusätzliche Anpassung Lasten konsequent zu verlangsamen. Das Doppeldichtungsgehäuse besteht aus einem Abstreifer und einer Stangendichtung und bietet zusätzliche Sicherheit gegen Leckagen. Die Stoßdämpfer der RB-Baureihe sind in sechs Größen erhältlich und alle halten einer Aufprallgeschwindigkeit von 16 ft / sec stand.
RB, Stoßdämpfer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x79x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23 g |
| Typ | basistyp |
| Hub | 12 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Länge | 79,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage