8112200385 Schweisskantenformer 30G TruTool TKF 700 im Koffer

Schweisskantenformer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Trumpf:2574824
Rubix:2935133
Hersteller:2574824
01971007, 8112200385, 2574824 Schweisskantenformer 30G TruTool TKF 700 im Koffer

Technische Zusammenfassung

Typtrutool tkf 700 30°c

Produktdetails : 8112200385 Schweisskantenformer 30G TruTool TKF 700 im Koffer


Schweißkantenformer TruTool TKF 700 30°

Mit diesem Schweißkantenformer lassen sich Fasenlängen bis zu 7 mm an geraden Blechen erzielen – wie auch an Rohren. Per Schnellarretierung wird der Träger- und Schneidrichtungswechsel mühelos vorgenommen. Als das leichteste Modell seiner Klasse kann die Maschine in vertikaler, horizontaler oder überkopf-Lage benutzt werden – wahlweise manuell geführt oder aber stationär.
Produkteigenschaften:

  • Werkzeugloses Einstellen von Fasenhöhe und Blechdicke
  • Rohrbearbeitung ab mindestens 80 mm Innendurchmesser, Innenausschnitte ab 90 mm Durchmesser
  • Kurvenförmige Kanten mit Radien ab 40 mm
  • Auch mit Trägerteile für 37,5° und 45° Schrägungswinkel erhältlich
    Lieferumfang: Maschine, Trägerteil 30°, Standard-Messer (eingebaut), Handgriff, Stiftschlüssel TX 25, 2 Sechskantstiftschlüssel, Fettpresse, Tube Fett, Rollenhalter, TRUMPF Box M3

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typtrutool tkf 700 30°c
    2.450,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.915,50 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage