8112200475 Schweisskantenformer TruTool TKF 1500 2-Gang im Koffer

Schweisskantenformer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Trumpf:2606424
Rubix:2451958
Hersteller:2606424
01971110, 8112200475, 2606424 Schweisskantenformer TruTool TKF 1500 2-Gang im Koffer

Technische Zusammenfassung

Typ01971110, 8112200475, 2606424 schweisskantenformer trutool tkf 1500 2-gang im koffer

Produktdetails : 8112200475 Schweisskantenformer TruTool TKF 1500 2-Gang im Koffer


Schweißkantenformer TruTool TKF 1500 2-Gang-Motor

Dieser Schweißkantenformer schafft emissions- und oxidfreie Schnittkanten. Er ist an unterschiedlichsten Werkstück-Konturen einsetzbar – auch an Rohren.
Produkteigenschaften:
• 2-Gang-Version zur Anpassung der Hubzahl an hochfeste Materialien
• Schweißnahtvorbereitung in einem Arbeitsgang
• Für K-, V-, X- und Y-Kanten, metallisch blank
• Rollenhalter für vibrationsarmes Arbeiten und leichtes Führen der Maschine
• Werkzeugloser Wechsel der Stoßstähle, mehrmals nachschleifbar
• Schrägungswinkel 20 bis 55° stufenlos einstellbar
• Rohrbearbeitung mit Innendurchmesser ab 30 mm
• Innenausschnitte ab Durchmesser 130 mm
• Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern
Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest (eingebaut), Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter komplett rechts, 3 x Sechskantschrauben, 2 x Sechskantschlüssel, Stanz- und Nibbelöl für Stahl (500 ml), Tube Fett (25 g), Fettpresse, Einstelllehre, TRUMPF Box

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500 2-Gang-Motor

Dieser Schweißkantenformer schafft emissions- und oxidfreie Schnittkanten. Er ist an unterschiedlichsten Werkstück-Konturen einsetzbar – auch an Rohren.
Produkteigenschaften:

  • 2-Gang-Version zur Anpassung der Hubzahl an hochfeste Materialien
  • Schweißnahtvorbereitung in einem Arbeitsgang
  • Für K-, V-, X- und Y-Kanten, metallisch blank
  • Rollenhalter für vibrationsarmes Arbeiten und leichtes Führen der Maschine
  • Werkzeugloser Wechsel der Stoßstähle, mehrmals nachschleifbar
  • Schrägungswinkel 20 bis 55° stufenlos einstellbar
  • Rohrbearbeitung mit Innendurchmesser ab 30 mm
  • Innenausschnitte ab Durchmesser 130 mm
  • Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern
    Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest (eingebaut), Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter komplett rechts, 3 Sechskantschrauben, 2 Sechskantschlüssel, Stanz- und Nibbelöl für Stahl (500 ml), Tube Fett (25 + 250 g), Fettpresse, Einstelllehre, TRUMPF Koffer

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ01971110, 8112200475, 2606424 schweisskantenformer trutool tkf 1500 2-gang im koffer
    5.135,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    6.110,89 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage