Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 8300 S3 46, EU Schuhgröße: 46 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
Schweißerstiefel Duo Soft 765 2.0
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:8300 S3 46
Rubix:1542561
EAN:4043692000466

Produktdetails : DUO SOFT 765 HI HRO S3 W10 GR.46 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Perfekter Schutz in heißen Arbeitsumgebungen
• Obermaterial aus Waterproofleder
• Thermo-Hitzeschutzblende mit seitlichem Schnellverschluss
• Tragende Nähte aus Kevlar
• 3D-Dämpfungssystem
• Rutschhemmende, antistatische, bis 220° hitzebeständige Sohle
• Durchtritthemmung
• Überkappe
• 4,5 mm Grobstollenprofil
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Zertifiziert nach EN ISO 2039-2:2017
• Schutzklasse: WG HI HRO P Anwendungsbereich: Blecharbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen, Schweißarbeiten
• Obermaterial aus Waterproofleder
• Thermo-Hitzeschutzblende mit seitlichem Schnellverschluss
• Tragende Nähte aus Kevlar
• 3D-Dämpfungssystem
• Rutschhemmende, antistatische, bis 220° hitzebeständige Sohle
• Durchtritthemmung
• Überkappe
• 4,5 mm Grobstollenprofil
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Zertifiziert nach EN ISO 2039-2:2017
• Schutzklasse: WG HI HRO P Anwendungsbereich: Blecharbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen, Schweißarbeiten
Größe 46
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,56 € exkl. MwSt.
/ Paar
104,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
46