SL 82 ESD S1 W10 GR.40 knö Sischuh SportLine-Obermaterial alu-tec Alukappe
SCHWARZ/ROYALBLAU Knöchelhoher Sicherheitsschuh SL 82 ESD S1 W10
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:44900 S1 40
Rubix:2248293
Hersteller:44900-40
EAN:4043692275499

Produktdetails : SL 82 ESD S1 W10 GR.40 knö Sischuh SportLine-Obermaterial alu-tec Alukappe
Atlas SL 82 Qualität, die man spürt
Perfekte Passform
Ausführung
EN ISO 20345 S1 SRC
Obermaterial Sportline
ALU-tec Aluminium Zehenschutzkappe
3D-Dämpfungssystem
clima stream-Konzept
Antistatisch
Kohlefaserverstärkter Zehenschutz
MPH Light Sohlentechnologie
Geeignet für orthopädische Einlagen
Größen 36-49
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 40 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
107,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
40