848088 GISSTREET S1P GR. 39 BLAU Halbschuh Wildleder Stahlkappe SRC
Schuhe GISSTREET Evol S1P SRC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:848088
Rubix:3238110
EAN:3660338090745

Dokumente
Produktdetails : 848088 GISSTREET S1P GR. 39 BLAU Halbschuh Wildleder Stahlkappe SRC
EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Schaft aus marineblauem Wildleder. Seitliche Perforationen zur besseren Belüftung des Fußes. Innenfutter aus atmungsaktivem Mesh für einen besseren Feuchtigkeitstransport nach außen. Gefütterte und gepolsterte Lasche. Zweifarbige Sohle aus Dual-Density-PU für erhöhten Komfort und herausragende Stoßdämpfung.
EINSATZBEREICHE
Werkstätten, Montagestraße, Handling, Transport und Logistik.
VORTEILE
Deckbrandsohle mit atmungsaktiver und absorbierender Faserbeschichtung. Stahl-Zehenkappe und nicht-metallische Einlage mit Durchtrittschutz gemäß der Norm 12568: 2010.
Schaft aus marineblauem Wildleder. Seitliche Perforationen zur besseren Belüftung des Fußes. Innenfutter aus atmungsaktivem Mesh für einen besseren Feuchtigkeitstransport nach außen. Gefütterte und gepolsterte Lasche. Zweifarbige Sohle aus Dual-Density-PU für erhöhten Komfort und herausragende Stoßdämpfung.
EINSATZBEREICHE
Werkstätten, Montagestraße, Handling, Transport und Logistik.
VORTEILE
Deckbrandsohle mit atmungsaktiver und absorbierender Faserbeschichtung. Stahl-Zehenkappe und nicht-metallische Einlage mit Durchtrittschutz gemäß der Norm 12568: 2010.
Schuh Gistreet Evol S1P Src Größe 39
Stärken
Sehr leichtes Modell, sportliches und modisches Profil und Design.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | marineblau |
| Hauptmaterial | wildleder |
| Schutzklasse | nein |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s1p |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,58 € exkl. MwSt.
/ Paar
66,14 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
