665943 CHENE 2 S3 GR. 43 BRAUN Stiefel Volleder wasserabweisend Verbundkappe

Schuhe CHENE 2 S3 SRC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:665943
Rubix:3238124
EAN:3660338008054
665943 CHENE 2 S3 GR. 43 BRAUN Stiefel Volleder wasserabweisend Verbundkappe

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße43
Schafthöhehoch
Farbebraun
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 665943 CHENE 2 S3 GR. 43 BRAUN Stiefel Volleder wasserabweisend Verbundkappe


EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Schaft aus wasserabweisendem vollnarbigem Leder. Isothermische Double-Density-Sohle aus PU. Innenfutter aus Cambrelle©. Optimale Abstützung des Fußgelenks und Schutz der Achillesferse. Nicht-metallische Kappe und durchtrittsichere Einlage aus rostfreiem Stahl.
EINSATZBEREICHE : Arbeiten in Außenbereichen, Industrie, Bauwesen, feuchte Umgebungen.
VORTEILE: Dank der modularen Stollen lässt sich das Profil an jeden Bodentyp anpassen.
Schuh Chene 2 S3 Src Größe 43

Stärken

Gewölbte Sohle zur Stoßdämpfung auf harten Böden
Nicht-metallische Schutzkappe

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße43
Schafthöhehoch
Farbebraun
Hauptmaterialleder
Schutzklassenein
Wasserdichtnein
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
61,07 exkl. MwSt.
/ Paar
72,67 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

EU Schuhgröße

43