862049 TECAPA S3 GR. 48 SCHWARZ Halbschuh Mikrofaser wasserabweisend Aluminiumkappe SRC

Schuh TECAPA S3 SRC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:862049
Rubix:3238284
EAN:3660338167812
862049 TECAPA S3 GR. 48 SCHWARZ Halbschuh Mikrofaser wasserabweisend Aluminiumkappe SRC

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße48
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 862049 TECAPA S3 GR. 48 SCHWARZ Halbschuh Mikrofaser wasserabweisend Aluminiumkappe SRC


Norm EN ISO 20345: 2011

Schaft aus gekörnter, wasserabweisender Hightech-Mikrofaser, Farbe: Schwarz. Futter aus atmungsaktivem Gewebe. Polyurethan-Sohle Herausnehmbare, anatomisch geformte, atmungsaktive Deckbrandsohle.
VORTEILE
Leichter, bequemer Schuh in sportlichem Look.
Abriebfeste, leichte und flexible PU/PU-Sohle.
Perforierte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran.
Durchtrittsichere, nicht-metallische Sohle.
Schuh Tecapa S3 Src Größe 48

Stärken

Mikrofaser ist um 30 % leichter als Leder. Die eingesetzte Technologie ermöglicht den Abtransport von Wärme und Feuchtigkeit; der Fuß bleibt frisch und trocken.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße48
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialmikrofaser
Schutzklassenein
Wasserdichtnein
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
58,91 € exkl. MwSt.
/ Paar
70,10 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

EU Schuhgröße

48