6246164-43 Sicherheitsstiefel Sprint S3 Gr. 43
Schuh SPRINT MID S3 HI CI SRC ESD.
Siehe technische InformationenReferenzen
Honeywell:6246164-43
Rubix:2849081
EAN:3603836047835

Produktdetails : 6246164-43 Sicherheitsstiefel Sprint S3 Gr. 43
Die Sicherheitsschuhe Sprint Mid von Honeywell bieten eine ideale Kombination aus Sicherheit, Komfort und Leistungsfähigkeit. Entwickelt für die hohen Anforderungen von Fachkräften in Industrie, Bauwesen und Logistik, überzeugen sie durch ihre 100 % metallfreie Konstruktion, ihre hohe Abriebfestigkeit und ihre ausgezeichnete Atmungsaktivität.
Eigenschaften:
Das halbhohe Design der Sprint Mid vereint Funktionalität und modernes Erscheinungsbild. Das Obermaterial aus vollnarbigem Leder und wasserabweisendem Textilgewebe schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit, während das atmungsaktive Poromax® 3D-Futter für ein angenehmes Fußklima sorgt. Die leichte Composite-Schutzkappe und die nichtmetallische, durchtrittsichere FLEXIUM™-Zwischensohle gewährleisten maximale Sicherheit ohne metallische Bestandteile. Die zweischichtige PU-Laufsohle bietet hervorragende Rutschfestigkeit auf verschiedensten Untergründen und absorbiert Stöße effektiv durch eine energieabsorbierende Ferse.
Die Schuhe sind komfortabel, antibakteriell und ESD-tauglich, wodurch sie sich ideal für den langfristigen Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen eignen.
Spezifikationen:
• Obermaterial: Vollnarbiges Leder und wasserabweisendes Textilgewebe
• Futter: Atmungsaktives Poromax® 3D
• Schutzkappe: Ultraleichtes Composite, 200 J, metallfrei
• Zwischensohle: FLEXIUM™ durchtrittsicher, nichtmetallisch
• Laufsohle: PU, zweischichtig, rutschhemmend
• Einlegesohle: Herausnehmbar, antistatisch, antibakteriell, waschbar bis 90 °C
• Verschleißanzeiger: Integriert in der Laufsohle
Normen:
• EN ISO 20345: Sicherheitsschuhe mit 200 J Stoßschutz
• EU-Verordnung 2016/425: Entspricht den Anforderungen an Gesundheit und Sicherheit für PSA
• REACH (EG 1907/2006): Konform mit den Bestimmungen zu chemischen Substanzen
Markeninformationen:
Honeywell ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit Lösungen für Luftfahrt, Energie, Sicherheit und industrielle Automatisierung. Das Unternehmen steht für Innovationskraft, Effizienz und Zuverlässigkeit und bietet fortschrittliche Produkte für Arbeitsschutz, Produktivität und Energieeinsparung.
Eigenschaften:
Das halbhohe Design der Sprint Mid vereint Funktionalität und modernes Erscheinungsbild. Das Obermaterial aus vollnarbigem Leder und wasserabweisendem Textilgewebe schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit, während das atmungsaktive Poromax® 3D-Futter für ein angenehmes Fußklima sorgt. Die leichte Composite-Schutzkappe und die nichtmetallische, durchtrittsichere FLEXIUM™-Zwischensohle gewährleisten maximale Sicherheit ohne metallische Bestandteile. Die zweischichtige PU-Laufsohle bietet hervorragende Rutschfestigkeit auf verschiedensten Untergründen und absorbiert Stöße effektiv durch eine energieabsorbierende Ferse.
Die Schuhe sind komfortabel, antibakteriell und ESD-tauglich, wodurch sie sich ideal für den langfristigen Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen eignen.
Spezifikationen:
• Obermaterial: Vollnarbiges Leder und wasserabweisendes Textilgewebe
• Futter: Atmungsaktives Poromax® 3D
• Schutzkappe: Ultraleichtes Composite, 200 J, metallfrei
• Zwischensohle: FLEXIUM™ durchtrittsicher, nichtmetallisch
• Laufsohle: PU, zweischichtig, rutschhemmend
• Einlegesohle: Herausnehmbar, antistatisch, antibakteriell, waschbar bis 90 °C
• Verschleißanzeiger: Integriert in der Laufsohle
Normen:
• EN ISO 20345: Sicherheitsschuhe mit 200 J Stoßschutz
• EU-Verordnung 2016/425: Entspricht den Anforderungen an Gesundheit und Sicherheit für PSA
• REACH (EG 1907/2006): Konform mit den Bestimmungen zu chemischen Substanzen
Markeninformationen:
Honeywell ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit Lösungen für Luftfahrt, Energie, Sicherheit und industrielle Automatisierung. Das Unternehmen steht für Innovationskraft, Effizienz und Zuverlässigkeit und bietet fortschrittliche Produkte für Arbeitsschutz, Produktivität und Energieeinsparung.
Stärken
• Metallfrei: Ideal für Bereiche mit Metalldetektoren
• Exzellente Stoßdämpfung im Fersenbereich für langanhaltenden Tragekomfort
• Leichte Composite-Kappe mit Aufprallschutz bis 200 J
• Nichtmetallische Durchtrittssohle für maximale Sicherheit
• Poromax® 3D-Futter für optimale Feuchtigkeitsregulierung
• ESD-Laufsohle für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Umgebungen
• Rutschhemmende PU-Sohle für sicheren Halt auf allen Untergründen
• Antibakterielle Behandlung für bessere Hygiene
• Herausnehmbare, waschbare Innensohle, passend für jede Fußform
• Verschleißanzeiger zur Kontrolle der Lebensdauer
• Exzellente Stoßdämpfung im Fersenbereich für langanhaltenden Tragekomfort
• Leichte Composite-Kappe mit Aufprallschutz bis 200 J
• Nichtmetallische Durchtrittssohle für maximale Sicherheit
• Poromax® 3D-Futter für optimale Feuchtigkeitsregulierung
• ESD-Laufsohle für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Umgebungen
• Rutschhemmende PU-Sohle für sicheren Halt auf allen Untergründen
• Antibakterielle Behandlung für bessere Hygiene
• Herausnehmbare, waschbare Innensohle, passend für jede Fußform
• Verschleißanzeiger zur Kontrolle der Lebensdauer
Anwendungen
Die Honeywell Sprint Mid eignet sich für Fachkräfte in Bau, Instandhaltung, Logistik, Energie- und Elektrotechnik. Sie ist die ideale Wahl für Arbeitsumgebungen mit Feuchtigkeit, Durchtrittsrisiken oder ESD-Anforderungen, in denen Sicherheit und Komfort gleichermaßen gefragt sind.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | braun |
| Hauptmaterial | leder |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Werkstoff | fettleder |
| Sohlenart | hi / ci |
| Metallfrei | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,01 € exkl. MwSt.
/ Paar
98,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
43
