861930 ATACAZO S3 GR. 38 BRAUN Stiefel Leder wasserabweisend Verbundkappe SRC
Schuh ATACAZO S3 SRC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:861930
Rubix:3238143
EAN:3660338166730

Dokumente
Produktdetails : 861930 ATACAZO S3 GR. 38 BRAUN Stiefel Leder wasserabweisend Verbundkappe SRC
Norm EN ISO 20345: 2011
Schaft aus wasserabweisendem, genarbtem Leder in brauner Farbe und Pull-up-Ausführung. Futter aus atmungsaktivem Gewebe. Polyurethan-Sohle Herausnehmbare, anatomisch geformte, atmungsaktive Deckbrandsohle.
VORTEILE
Leichter, bequemer Schuh in sportlichem Look. Abriebfeste, leichte und flexible PU/PU-Sohle. Perforierte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran. Durchtrittsichere, nicht-metallische Sohle.
Schaft aus wasserabweisendem, genarbtem Leder in brauner Farbe und Pull-up-Ausführung. Futter aus atmungsaktivem Gewebe. Polyurethan-Sohle Herausnehmbare, anatomisch geformte, atmungsaktive Deckbrandsohle.
VORTEILE
Leichter, bequemer Schuh in sportlichem Look. Abriebfeste, leichte und flexible PU/PU-Sohle. Perforierte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran. Durchtrittsichere, nicht-metallische Sohle.
Schuh Atacazo S3 Src Größe 38
Stärken
Die eingesetzte Technologie ermöglicht den Abtransport von Wärme und Feuchtigkeit; der Fuß bleibt frisch und trocken.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 38 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | braun |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,17 € exkl. MwSt.
/ Paar
87,07 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
EU Schuhgröße
38
