9128050001 VHM Schaftfräser 35-38G HPC Set 6-12EF Z4 VA

Schruppfräser-Set

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:28050001, 9128050001
Rubix:1942855
Hersteller:4317784552226
EAN:4317784552226
9128050001 VHMSch.fr.3538G HPC Set 6-12EF Z4 VA FO

Produktdetails : 9128050001 VHM Schaftfräser 35-38G HPC Set 6-12EF Z4 VA


Schruppfräser-Set HPCL TiALN Typ UNI Z4 6-12mm FORMAT GT
HPC-Schaftfräser-Satz, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei INOX- und Titan-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Technische Informationen


Attribute
283,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
337,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std