Referenzen
Format:23981000, 9123981000
Rubix:1556437
Hersteller:4317784470179
EAN:4317784470179
Produktdetails : 9123981000 Schruppfr. WN VHM TiALN 10,0mm HB Z 4 K
Schruppfräser kurz WN VHMTiALN Typ HR Schaft HB Z410mm FORMAT
VHM-Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
VHM-Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82077031 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

