Referenzen
Format:24011000, 9124011000
Rubix:1556403
Hersteller:4317784470353
EAN:4317784470353
Produktdetails : 9124011000 Schruppfr.WN VHM TiALN 10,0mm HB Z 4 HR
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z4 10mm FORMAT
VHM-Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
VHM-Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82077031 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,93 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

