Referenzen
Format:23980800, 9123980800
Rubix:1556426
Hersteller:4317784470162
EAN:4317784470162
Produktdetails : 9123980800 Schruppfr. WN VHM TiALN 8,0mm HB Z 4 K H
Schruppfräser kurz WN VHMTiALN Typ HR Schaft HB Z48mm FORMAT
VHM-Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
VHM-Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82077031 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

