Filteroptionen
Kategorien
  • set aus monoblock-fräsern (21)
  • Hersteller
  • dremel
    (1)
  • format
    (20)
  • 21 Produkt (e) mit 21 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    8110201765 660 Fräser-Set 7tlg.

    • dremel:26150660JA
    • rubix:1607670
    • hersteller:26150660JA
    • ean:8710364069972
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Zusammensetzung:hochgeschwindigkeitsstahl
    • Anzahl Elemente:7
    • Schafttyp:zylindrisch
    37,60 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    9123931600 Schruppfr.6527L VHM TiAlN 16,0mm Z 4 HR

    • format:23931600, 9123931600
    • rubix:1943705
    • hersteller:9123931600
    • ean:4317784216470
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9123970800 Schruppfr.6527L VHM TiALN 8,0mm HB Z 3 H

    • format:23970800, 9123970800
    • rubix:1556345
    • hersteller:4317784470063
    • ean:4317784470063
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9123971200 Schruppfr.6527L VHM TiALN 12,0mm HB Z 4

    • format:23971200, 9123971200
    • rubix:1854426
    • hersteller:4317784470094
    • ean:4317784470094
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9123971600 Schruppfr.6527L VHM TiALN 16,0mm HB Z 4

    • format:23971600, 9123971600
    • rubix:1556384
    • hersteller:4317784470117
    • ean:4317784470117
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9123980600 Schruppfr. WN VHM TiALN 6,0mm HB Z 4 K H

    • format:23980600, 9123980600
    • rubix:1556413
    • hersteller:4317784470155
    • ean:4317784470155
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9123980800 Schruppfr. WN VHM TiALN 8,0mm HB Z 4 K H

    • format:23980800, 9123980800
    • rubix:1556426
    • hersteller:4317784470162
    • ean:4317784470162
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9123981000 Schruppfr. WN VHM TiALN 10,0mm HB Z 4 K

    • format:23981000, 9123981000
    • rubix:1556437
    • hersteller:4317784470179
    • ean:4317784470179
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9123981600 Schruppfr. WN VHM TiALN 16,0mm HB Z 5 K

    • format:23981600, 9123981600
    • rubix:1943751
    • hersteller:4317784470193
    • ean:4317784470193
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9123982000 Schruppfr. WN VHM TiALN 20,0mm HB Z 6 K

    • format:23982000, 9123982000
    • rubix:1943752
    • hersteller:4317784470209
    • ean:4317784470209
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9124011600 Schruppfr. WN VHM TiALN 16,0mm HB Z 5 HR

    • format:24011600, 9124011600
    • rubix:1943765
    • hersteller:4317784470377
    • ean:4317784470377
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9124012000 Schruppfr. WN VHM TiALN 20,0mm HB Z 6 HR

    • format:24012000, 9124012000
    • rubix:1943766
    • hersteller:4317784470384
    • ean:4317784470384
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9124000800 Schruppfr. WN VHM TiALN 8,0mm HB Z 4 HR

    • format:24000800, 9124000800
    • rubix:1556366
    • hersteller:24000800
    • ean:4317784470254
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9124000900 Schruppfr. WN VHM TiALN 9,0mm HB Z 4 HR

    • format:24000900, 9124000900
    • rubix:1943756
    • hersteller:4317784470261
    • ean:4317784470261
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9124002000 Schruppfr. WN VHM TiALN 20,0mm HB Z 6 HR

    • format:24002000, 9124002000
    • rubix:1943761
    • hersteller:4317784470315
    • ean:4317784470315
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9124002500 Schruppfr. WN VHM TiALN 25,0mm HB Z 6 HR

    • format:24002500, 9124002500
    • rubix:1943762
    • hersteller:4317784470322
    • ean:4317784470322
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9124120600 Schruppfr. WN LR X SPEED 6,0 mm HB Z 4 H

    • format:24120600, 9124120600
    • rubix:1943888
    • hersteller:4317784520379
    • ean:4317784520379
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9124120800 Schruppfr. WN LR X SPEED 8,0 mm HB Z 4 H

    • format:24120800, 9124120800
    • rubix:1943889
    • hersteller:4317784520386
    • ean:4317784520386
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9124121600 Schruppfr. WN LR X SPEED 16,0mm HB Z 5 H

    • format:24121600, 9124121600
    • rubix:1943893
    • hersteller:4317784520416
    • ean:4317784520416
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9124122000 Schruppfr. WN LR X SPEED 20,0mm HB Z 5 H

    • format:24122000, 9124122000
    • rubix:1943894
    • hersteller:4317784520423
    • ean:4317784520423
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo

    9124121200 Schruppfr. WN LR X SPEED 12,0mm HB Z 4 H

    • format:24121200, 9124121200
    • rubix:1943892
    • hersteller:4317784520409
    • ean:4317784520409
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std