Referenzen
Format:24000800, 9124000800
Rubix:1556366
Hersteller:24000800
EAN:4317784470254
Produktdetails : 9124000800 Schruppfr. WN VHM TiALN 8,0mm HB Z 4 HR
Schruppfräser WN VHM TiALN Typ HRF Schaft HB Z4 8mm FORMAT
VHM-Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
VHM-Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82077031 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

