9123931600 Schruppfr.6527L VHM TiAlN 16,0mm Z 4 HR

Schruppfräser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:23931600, 9123931600
Rubix:1943705
Hersteller:9123931600
EAN:4317784216470
9123931600 Schruppfr.6527L VHM TiAlN 16,0mm Z 4 HR

Produktdetails : 9123931600 Schruppfr.6527L VHM TiAlN 16,0mm Z 4 HR


Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 16mm FORMAT
VHM-Schruppfräser für die Hartbearbeitung Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, nicht klebende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Besonders für die INOX-Bearbeitung sowie für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.

Technische Informationen


Attribute
171,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std