Referenzen
Format:21991600, 9121991600
Rubix:1556090
Hersteller:4317784087230
EAN:4317784087230


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 16 mm |
| Gesamtlänge | 16 mm |
Produktdetails : 9121991600 Schruppfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ NR 16mm
Schruppfräser lang DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT
Schruppfräser Ausführung: Mit hinterschliffenem Kordelprofil. Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppfräser Ausführung: Mit hinterschliffenem Kordelprofil. Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 16 mm |
| Gesamtlänge | 16 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std