Referenzen
Format:21901000, 9121901000
Rubix:1555938
Hersteller:21901000
EAN:4317784087087


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 22 mm |
| Gesamtlänge | 10 mm |
Produktdetails : 9121901000 Schruppfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ NR 10mm
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 22 mm |
| Gesamtlänge | 10 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std