9184990080 Schruppfräser kurz DIN844 HSSE-PM FIRE Typ NRf 8mm
Schruppfr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:22180080, 9184990080
Rubix:1950741
Hersteller:9184990080


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 19 mm |
| Gesamtlänge | 8 mm |
Produktdetails : 9184990080 Schruppfräser kurz DIN844 HSSE-PM FIRE Typ NRf 8mm
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM FIRE Typ NRf 8mm GÜHRING
Schruppfräser Ausführung: Bis Ø 25 mm zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Besonders geeignet zum Schruppen von Stählen bis 1000 N/mm².
Schruppfräser Ausführung: Bis Ø 25 mm zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Besonders geeignet zum Schruppen von Stählen bis 1000 N/mm².
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 19 mm |
| Gesamtlänge | 8 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std