867522 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D.14,0 mm TIALN
HSS Co8 % Einstechfräser, Baureihe mit kurzem Schnitt, mittig geschnitten, 4-lippiges TIALN
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:701498
GISS Cutline:867522
Rubix:3264378
EAN:3660338214998


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : 867522 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D.14,0 mm TIALN
HSS Co8 %-Einstechfräser, Baureihe mit kurzer Spannweite, mittiger Schnitt, 4-lippig TIALN DIN 844 N.
Schaftfräser HSS-Co8 4Z D.14,0 mm TIALN
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 26 mm |
| Gesamtlänge | 83 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage