867538 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D. 10,0 mm TIALN
HSS Co8 % Einstechfräser, Baureihe mit kurzem Schnitt, mittig geschnitten, 4-lippiges TIALN
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:701696
GISS Cutline:867538
Rubix:3264463
EAN:3660338215131


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : 867538 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D. 10,0 mm TIALN
HSS Co8 %-Einstechfräser, Baureihe mit kurzer Spannweite, mittiger Schnitt, 4-lippig TIALN DIN 844 N.
Schaftfräser HSS-Co8 4Z D. 10,0 mm TIALN
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 22 mm |
| Gesamtlänge | 72 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hss-co |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage