867491 Langlochfräser DIN844 HSSCo8 TiALN Typ K Z3 5mm
Fräser – HSS co8 % kurzer Bereich – Mitte geschnitten 3 Spannuten – Zinn
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:7978838
GISS Cutline:867491
Rubix:3264297
EAN:3660338214707

Produktdetails : 867491 Langlochfräser DIN844 HSSCo8 TiALN Typ K Z3 5mm
Fräser – HSS co8 % kurzer Bereich – Mitte geschnitten 3 Spannuten – Zinn
Langlochfräser DIN844 HSSCo8 TiALN Typ K Z3 5mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schnittlänge | 13 mm |
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hss-co |
| Beschichtung | tialn |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage