Referenzen
Tollok:TLK603 190x330 C
Rubix:1480499
Hersteller:11044977

Produktdetails : 190X330TLK603 Spannsatz
Schrumpfscheibe TOLLOK
Schrumpfscheibe TOLLOK
Stärken
∙ Hohe bis maximale Drehmomente
∙ Keine axiale Verschiebung Welle - Nabe
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Schnelle Demontage
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe sorgfältig reinigen. Die Schrumpfscheibe außerhalb der Hohlwelle aufsetzen. Spannschrauben stufenweise und gleichmäßig der Reihe nach anziehen bis das Schraubenanzugsmoment Ms erreicht wird. Mehrere Anzugsvorgänge sind notwendig, um den verlangten Ms Wert zu erreichen. Kein Öl mit Molybdändisulfid zwischen den Mitnehmerflächen verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 603 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 190 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 190 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 86 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 71 mm |
| Anzahl Schrauben | 10 |
| Axialkraft | 840 kN |
| Übertragbares Drehmoment | 58700 N.m |
| Außendurchmesser | 330 mm |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
741,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
882,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
