Referenzen
Tollok:TLK603 110x185 C
Rubix:1480470
Hersteller:11044955

Produktdetails : 110X185TLK603 Spannsatz
Schrumpfscheibe TOLLOK
Schrumpfscheibe TOLLOK
Stärken
∙ Hohe bis maximale Drehmomente
∙ Keine axiale Verschiebung Welle - Nabe
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Schnelle Demontage
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe sorgfältig reinigen. Die Schrumpfscheibe außerhalb der Hohlwelle aufsetzen. Spannschrauben stufenweise und gleichmäßig der Reihe nach anziehen bis das Schraubenanzugsmoment Ms erreicht wird. Mehrere Anzugsvorgänge sind notwendig, um den verlangten Ms Wert zu erreichen. Kein Öl mit Molybdändisulfid zwischen den Mitnehmerflächen verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 603 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 110 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 110 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 50 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 39 mm |
| Anzahl Schrauben | 9 |
| Axialkraft | 252 kN |
| Übertragbares Drehmoment | 9000 N.m |
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
