Referenzen
Facom:ATXP10X75
Rubix:3713823
EAN:3662424097775

Produktdetails : ATXP10X75 Schraubendreher PROTWIST Tx Plus IP10
Zehn Referenzen bilden diese Serie ATXP der Protwist®-Schraubendreher, welche für Schrauben mit Torx® Plus-Antrieb konzipiert wurde. Der zweikomponentige Griff und die Klingenbehandlung kennzeichnen alle Modelle, vom IP5 bis zum IP40.
Eigenschaften:
Der Soft-Grip-Griff sorgt für einen komfortablen Halt und bleibt beständig gegenüber Chemikalien. Die Ergonomie des Griffs wurde überarbeitet, um die Drehmomentübertragung beim Schrauben zu verbessern. Eine Lasermarkierung kennzeichnet jede Referenz direkt auf dem Griff, ohne aufgeklebtes Etikett. Eine Farbcodierung in Form von Ring und Kappe ermöglicht es, die richtige Aufnahme schnell zu erkennen. Die Antriebsprofile der Klinge werden CNC-gefertigt, was die Passgenauigkeit am Schraubenkopf verbessert und ein Abrutschen während der Anwendung verringert. Die Klingenspitze ist gehärtet, um ihre Haltbarkeit zu verlängern. Eine inline durchgeführte Wärmebehandlung verstärkt die Klinge vor der Montage. Anschließend erhält die Klinge eine Tri-Coating-Beschichtung auf Basis von Zink, Nickel und Chrom, welche das Metall vor Oxidation schützt.
Spezifikationen:
• Serie mit zehn Referenzen, von ATXP5X50 bis ATXP40X150
• Verfügbare Größen: IP5, IP6, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20, IP25, IP30 und IP40
• Antriebsbreite: von 1,42 mm bis 6,60 mm je nach Referenz
• Klingendurchmesser: von 2,50 mm bis 7,00 mm je nach Referenz
• Klingenlänge: von 50,00 mm bis 150,00 mm je nach Referenz
• Griffbereich Länge: von 95,00 mm bis 125,00 mm je nach Referenz
• Gesamtlänge: von 144,00 mm bis 275,00 mm je nach Referenz (wobei die Referenz 5 x 50 mm die kürzeste und die Referenz 40 x 150 mm die längste ist)
• Antriebstyp der Schraubspitze: Torx® Plus
• Spitzenbehandlung: gehärtet
• Griff: stoßfester Zweikomponentengriff
• Magnetspitze: nein
• Griffmarkierung: Lasermarkierung
• Griff-Farbcode: apfelgrün
• Garantie: lebenslang
Normen:
• Torx® Plus: Die Geometrie der Aufnahme entspricht den technischen Spezifikationen dieses Schraubstandards und gewährleistet damit die Kompatibilität mit den entsprechenden Schrauben.
• Origine France Garantie: Dieses Gütesiegel bestätigt, dass die Herstellung des Werkzeugs den in Frankreich festgelegten Kriterien für Rückverfolgbarkeit und Produktion entspricht.
Eigenschaften:
Der Soft-Grip-Griff sorgt für einen komfortablen Halt und bleibt beständig gegenüber Chemikalien. Die Ergonomie des Griffs wurde überarbeitet, um die Drehmomentübertragung beim Schrauben zu verbessern. Eine Lasermarkierung kennzeichnet jede Referenz direkt auf dem Griff, ohne aufgeklebtes Etikett. Eine Farbcodierung in Form von Ring und Kappe ermöglicht es, die richtige Aufnahme schnell zu erkennen. Die Antriebsprofile der Klinge werden CNC-gefertigt, was die Passgenauigkeit am Schraubenkopf verbessert und ein Abrutschen während der Anwendung verringert. Die Klingenspitze ist gehärtet, um ihre Haltbarkeit zu verlängern. Eine inline durchgeführte Wärmebehandlung verstärkt die Klinge vor der Montage. Anschließend erhält die Klinge eine Tri-Coating-Beschichtung auf Basis von Zink, Nickel und Chrom, welche das Metall vor Oxidation schützt.
Spezifikationen:
• Serie mit zehn Referenzen, von ATXP5X50 bis ATXP40X150
• Verfügbare Größen: IP5, IP6, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20, IP25, IP30 und IP40
• Antriebsbreite: von 1,42 mm bis 6,60 mm je nach Referenz
• Klingendurchmesser: von 2,50 mm bis 7,00 mm je nach Referenz
• Klingenlänge: von 50,00 mm bis 150,00 mm je nach Referenz
• Griffbereich Länge: von 95,00 mm bis 125,00 mm je nach Referenz
• Gesamtlänge: von 144,00 mm bis 275,00 mm je nach Referenz (wobei die Referenz 5 x 50 mm die kürzeste und die Referenz 40 x 150 mm die längste ist)
• Antriebstyp der Schraubspitze: Torx® Plus
• Spitzenbehandlung: gehärtet
• Griff: stoßfester Zweikomponentengriff
• Magnetspitze: nein
• Griffmarkierung: Lasermarkierung
• Griff-Farbcode: apfelgrün
• Garantie: lebenslang
Normen:
• Torx® Plus: Die Geometrie der Aufnahme entspricht den technischen Spezifikationen dieses Schraubstandards und gewährleistet damit die Kompatibilität mit den entsprechenden Schrauben.
• Origine France Garantie: Dieses Gütesiegel bestätigt, dass die Herstellung des Werkzeugs den in Frankreich festgelegten Kriterien für Rückverfolgbarkeit und Produktion entspricht.
Stärken
• Inline-Wärmebehandlung: Die Lebensdauer des Werkzeugs verdoppelt sich und seine mechanische Festigkeit steigt um 100 %.
• Tri-Coating-Beschichtung Zink-Nickel-Chrom: Die Korrosionsbeständigkeit der Klinge vervierfacht sich.
• Optimierte Griffergonomie: Das übertragene Drehmoment steigt im Vergleich zu einem Standardgriff um 10 %.
• CNC-Fertigung der Antriebsprofile: Die Drehmomentübertragung verbessert sich und der Verschleiß der Schraube nimmt ab.
• Lasermarkierung: Die Beschriftungen sind verschleißfester als bei einer herkömmlichen Markierung.
• Lebenslange Garantie auf das Werkzeug: Bei Bruch oder Defekt wird ein Austausch gewährleistet.
• Tri-Coating-Beschichtung Zink-Nickel-Chrom: Die Korrosionsbeständigkeit der Klinge vervierfacht sich.
• Optimierte Griffergonomie: Das übertragene Drehmoment steigt im Vergleich zu einem Standardgriff um 10 %.
• CNC-Fertigung der Antriebsprofile: Die Drehmomentübertragung verbessert sich und der Verschleiß der Schraube nimmt ab.
• Lasermarkierung: Die Beschriftungen sind verschleißfester als bei einer herkömmlichen Markierung.
• Lebenslange Garantie auf das Werkzeug: Bei Bruch oder Defekt wird ein Austausch gewährleistet.
Anwendungen
Diese Schraubendreher-Serie richtet sich an Montage- und Wartungsarbeiten mit Schrauben mit Torx® Plus-Antrieb, welche in der Automobilmontage und der Elektronikindustrie weit verbreitet sind. Der Soft-Grip-Griff und seine verbesserte Ergonomie verringern die Ermüdung bei wiederholtem Schrauben am Fließband oder in der Reparaturwerkstatt. Die Beständigkeit der Klinge gegenüber Chemikalien und Korrosion ermöglicht zudem den Einsatz in feuchter Umgebung oder bei Kontakt mit Ölen und Lösungsmitteln, wie es bei der mechanischen Instandhaltung und der Wartung von Industrieanlagen häufig vorkommt.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | torx-profil |
|---|---|
| Abdruckgröße | ip10 |
| Klingenlänge | 75 mm |
| Länge | 184 mm |
| Endbearbeitung | zink |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
