9625770910 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll Innenskt. 5-17mm 9-teilig

Schraubendrehereinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:69900910, 9625770910
Rubix:1952204
Hersteller:9625770910
9625770910 Schraubendrehereinsatz 1/2" 9tlg. 5-17mm i6 Hazet

Produktdetails : 9625770910 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll Innenskt. 5-17mm 9-teilig


Schraubendrehereinsatz- Satz 1/2" Innensechskant 5-17mm 9-teilig Hazet
Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innensechskantschrauben, TiN-beschichtet Ausführung: DIN 74221, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes. Lieferung im SmartCase, mit Aufstellfunktion für einen schnellen Werkzeugzugriff. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Der Deckel dient als Ablagefläche für entnommene Werkzeuge. Satzinhalt: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm

Technische Informationen


Attribute
134,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std