EX.007 Bit Serie 0 - Torx T7
EX.0 - Schraubendreherbits für Torx®-Schrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:EX.007
Rubix:3714406
EAN:3148510257884



Produktdetails : EX.007 Bit Serie 0 - Torx T7
Bit für MICRO-TECH -Handschrauber Serie 0 Antrieb Aussensechskant 4 mm (5/32") Abtrieb Torx T6
Produktstärken:
Für Präzisionsverschrauben von Hand
Verwendbar mit dem Bit-Halter AEM.M
Verwendbar mit den Drehmomentschraubern der Serien A.300MT, A.340MT
Produktstärken:
Für Präzisionsverschrauben von Hand
Verwendbar mit dem Bit-Halter AEM.M
Verwendbar mit den Drehmomentschraubern der Serien A.300MT, A.340MT
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 30x5x5 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
| Länge | 28 mm |
| Abdruckgröße | 7 |
| Abdruck | torx-profil |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
