ENX.225 IMPACT-Bit Serie 2 - Torx T25
ENX.2 - Schlagbits Serie 2 für Torx®-Schrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ENX.225
Rubix:3670846
EAN:3148510239859



Produktdetails : ENX.225 IMPACT-Bit Serie 2 - Torx T25
IMPACT-Bit Serie 2 Antrieb Aussensechskant 8 mm (5/16") Abtrieb Torx T55
Produktstärken:
Gemäss TORX -Spezifikationen
Verwendung mit Hand-Schlagschraubern
brüniert
Produktstärken:
Gemäss TORX -Spezifikationen
Verwendung mit Hand-Schlagschraubern
brüniert
Anwendungen
Zur Verwendung mit selbstschneidenden Schraubendrehern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 35x8x8 mm |
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
| Länge | 35 mm |
| Abdruckgröße | t25 |
| Abdruck | torx-profil |
| Endbearbeitung | poliert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage