ES.206.5 Bit Serie 2 - Schlitz 6,5 mm
ES.2 - Serie 2 Standard-Bits für Schlitzschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ES.206,5
Rubix:3714208
EAN:3148510246567



Produktdetails : ES.206.5 Bit Serie 2 - Schlitz 6,5 mm
Bit Serie 2 Antrieb Aussensechskant 6,3 mm (1/4") Abtrieb Schlitz 8 mm
Produktstärken:
Für manuelles Verschrauben
Produktstärken:
Für manuelles Verschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 45x10x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
| Länge | 41 mm |
| Abdruckgröße | 1,2x6,5 mm |
| Abdruck | flach |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage