ENH.305/8 IMPACT-Bit Serie 3 - Sechskant 5/8
ENH.3 - Serie 3 Schlagbits für Sechskant-Senkkopfschrauben in Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ENH.305/8
Rubix:3713911
EAN:3148510239071



Produktdetails : ENH.305/8 IMPACT-Bit Serie 3 - Sechskant 5/8
IMPACT-Bit Serie 3 Antrieb Aussensechskant 12,7 mm (1/2") lang Abtrieb Innensechskant 7/16"
Produktstärken:
Verwendung mit Schlagschraubern
brüniert
Produktstärken:
Verwendung mit Schlagschraubern
brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 50x16x16 mm |
| Gewicht der Verpackung | 74 g |
| Länge | 50 mm |
| Abdruckgröße | 5/8 in |
| Abdruck | hex / allen |
| Endbearbeitung | poliert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage