ENX.255 IMPACT-Bit Serie 2 - Torx T55
ENX.2 - Schlagbits Serie 2 für Torx®-Schrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ENX.255
Rubix:3669532
EAN:3148510240084



Produktdetails : ENX.255 IMPACT-Bit Serie 2 - Torx T55
IMPACT-Bit Serie 2 Antrieb Aussensechskant 8 mm (5/16") Abtrieb Torx T55
Produktstärken:
Gemäss TORX -Spezifikationen
Verwendung mit Hand-Schlagschraubern
brüniert
Produktstärken:
Gemäss TORX -Spezifikationen
Verwendung mit Hand-Schlagschraubern
brüniert
Anwendungen
Zur Verwendung mit selbstschneidenden Schraubendrehern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 35x10x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 18 g |
| Länge | 35 mm |
| Abdruckgröße | t55 |
| Abdruck | torx-profil |
| Endbearbeitung | poliert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
