Referenzen
Rubix-DE:63450002, 9649960002
Rubix:1044284
Hersteller:9649960002
Produktdetails : 9649960002 Schraubendreher VDE PZ/S2x100mm
Schraubendreher VDE PZ/S2x100mm Wera
VDE-Schraubendreher für PlusMinus PZ/Schlitz Ausführung: Kombinationsprofil PZ/Schlitz. Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Anwendung: Speziell für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz.
VDE-Schraubendreher für PlusMinus PZ/Schlitz Ausführung: Kombinationsprofil PZ/Schlitz. Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Anwendung: Speziell für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82054000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

