9648140001 Schraubendreher VDE PH/S1x80mm

Schraubendreher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:63330001, 9648140001
Rubix:1090157
Hersteller:9648140001
9648140001 Schraubendreher 162i VDE PHS 1x 80mm We

Produktdetails : 9648140001 Schraubendreher VDE PH/S1x80mm


Schraubendreher VDE PH/S1x80mm Wera
VDE-Schraubendreher für PlusMinus PH/Schlitz Ausführung: Kombinationsprofil PH/Schlitz. Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Anwendung: Speziell für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82054000
9,68 exkl. MwSt.
/ Stück
11,52 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std