Referenzen
PB Swiss tools:PB 5192.3-150
Rubix:2950026
Hersteller:PB 5192.3-150
EAN:7610733062560
Produktdetails : 9650220003 Schraubendreher 5192 VDE PZ3x150mm Classic
Schraubendreher 5192 VDE PZ3x150mm Classic PB Swiss Tools
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900.
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
