Referenzen
Wera:05008854001
Rubix:2924494
Hersteller:05008854001
EAN:4013288212207
Produktdetails : 9648790002 Schraubendreher Stubby PZ2x 25mm
Schraubendreher Stubby PZ2x 25mm Wera
Vergaser-Schraubendreher Stubby für Kreuzschlitz PZ Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit 2-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
Vergaser-Schraubendreher Stubby für Kreuzschlitz PZ Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit 2-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 79 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std