9663540110 Schraubendrehersatz Holzheft Schlitz/PZ 6-teilig
Schraubendreher-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:63540110, 9663540110
Rubix:1559402
Hersteller:9663540110
EAN:4317784393805


Technische Zusammenfassung
| Abdruck | mehrfachdruck |
|---|---|
| Abdruckgröße | 3,5 mm;4,5 mm;5,5 mm;7 mm;ph1;ph2 |
Produktdetails : 9663540110 Schraubendrehersatz Holzheft Schlitz/PZ 6-teilig
Schraubendreher-Satz Holzheft Schlitz/PZ 6-teilig FORMAT
Schraubendreher-Satz für Schlitz/Kreuzschlitz PZ, mit Holzheft, 6-teilig Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, durchgehende Klinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln und Spezialbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Griff aus hartem Buchenholz und Lederkappe zum Schutz vor Aussplitterungen bei Hammerschlägen. Satzinhalt: 4 Schraubendreher Schlitz 3,5 x 75; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
Schraubendreher-Satz für Schlitz/Kreuzschlitz PZ, mit Holzheft, 6-teilig Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, durchgehende Klinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln und Spezialbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Griff aus hartem Buchenholz und Lederkappe zum Schutz vor Aussplitterungen bei Hammerschlägen. Satzinhalt: 4 Schraubendreher Schlitz 3,5 x 75; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | mehrfachdruck |
|---|---|
| Abdruckgröße | 3,5 mm;4,5 mm;5,5 mm;7 mm;ph1;ph2 |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std